SIEMENS - Mágneskapcsoló 110VAC 3kW 3zFőé 1nySé SN128663 - 3RT2015-1AK61
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 3 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 18 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209828193
Sonepar cikkszám
SN128663
Gyártói cikkszám
3RT2015-1AK61
Gyártói típuskód
3RT2015-1AK61
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-110 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
3 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
18 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
3 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
2.20649625 kW
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
120-120 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
7 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
6.5 A
- AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V
- 3 pólusú, 110 V AC, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
- Segédérintkezők: 1 NO
- Csavaros kapocs, méret: S00
- Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
- Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4-kompatibilis
- Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes csatlakozás érdekében
- Magas érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Csökkentett tervezési bonyolultság az integrált segédkapcsolók révén
- Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozók használatával
- Széles méret- és teljesítménytartomány a különböző alkalmazásokhoz
- Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
- Csökkentett vezetékezési költségek a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszerrel
Teljesítménykontaktor
A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktorok optimálisan összehangolt termékek, amelyek megbízható motorok kapcsolására szolgálnak.