Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 110VAC 45kW 3z Főé 1z+1nySé SN135556 - 3RT2046-1AF00

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 110VAC  45kW 3z Főé 1z+1nySé SN135556

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 45 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 130 A

  • Alkalmas soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047621023878

Sonepar cikkszám

SN135556

Gyártói cikkszám

3RT2046-1AF00

Gyártói típuskód

3RT2046-1AF00

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

45 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

130 A

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

55.16240625 kW

Főérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, záró:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

95 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

80 A

    Teljesítménykontaktor

    A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához optimális megoldást nyújt a kompakt kialakítás és a megbízható teljesítmény révén.

    Műszaki részletek:

    • AC-3e/AC-3, 95 A, 45 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 110 V AC, 50 Hz
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
    • Csavaros kapocs, méret: S3
    • Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
    • IEC és UL/CSA kompatibilitás
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Rugós csatlakozók a gyors és karbantartásmentes csatlakozásért

    Vásárlói előnyök:

    • Magas érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően
    • Csökkentett tervezési bonyolultság az integrált segédkapcsolók révén
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozóival
    • Széles méret- és teljesítménytartomány a különböző alkalmazásokhoz
    • Szabványosított tartozékok széles választéka
    • Vezetékezési költségek jelentős csökkentése a moduláris rendszer által