Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Mágneskapcsoló 110VAC 4A 3z+1ny GT89316 - 3TH2031-1AF0

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 110VAC 4A 3z+1ny GT89316

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 132-132 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209045774

Sonepar cikkszám

GT89316

Gyártói cikkszám

3TH2031-1AF0

Gyártói típuskód

3TH2031-1AF0

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-110 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

132-132 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 110VAC 4A 3z+1ny