SIEMENS - Mágneskapcsoló 110VAC/DC 55kW 3P 2z2nySé S6 GT49554 - 3RT1054-1AF36
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-127 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 64 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 110-127 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 160 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209504455
Sonepar cikkszám
GT49554
Gyártói cikkszám
3RT1054-1AF36
Gyártói típuskód
3RT1054-1AF36
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-127 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
64 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
110-127 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
160 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
55 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
110-127 V
Segédérintkezők száma, záró:
2
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
115 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
97 A