Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 2. Sé 2ny oldalra, S3-S12 GT39338 - 3RH1921-1KA02

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 2. Sé 2ny oldalra, S3-S12 GT39338

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209293571

Sonepar cikkszám

GT39338

Gyártói cikkszám

3RH1921-1KA02

Gyártói típuskód

3RH1921-1KA02

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

felpattintható

Foglalat:

nélkül

Hibajel-kapcsolók száma:

0

    Második oldalsó EN 50005

    A 3RH19 segédkapcsoló a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítésére szolgál, amely szerszám nélkül felszerelhető a 3RT1 kontaktorokra.

    Műszaki részletek:

    • 10 mm szélesség
    • 2 NC érintkező
    • Csavaros kapocs
    • Kompatibilis a 3RT1 SIRIUS 3RH19 kontaktorokkal
    • Elülső vagy oldalra szerelhető változat
    • Akár négy azonnali érintkező
    • Legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező
    • Pozitív hajtású érintkező kialakítás
    • Tükörérintkező kialakítás a 3RT teljesítménykontaktorok esetében
    • Csavaros és rugós csatlakozó opciók

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Rugalmasság a telepítési lehetőségekben
    • Hatékony bővítési lehetőségek a vezérlőáramkörök számára