SIEMENS - Mágneskapcsoló 220VDC 10A 8z2ny SN004212 - 3TH4382-0BM4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-220 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN004212
Gyártói cikkszám
3TH4382-0BM4
Gyártói típuskód
3TH4382-0BM4
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
220-220 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
6 A
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Illesztőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
8
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros