Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Mágneskapcsoló 220VDC 6A 3z 1ny segédkontaktor SN003642 - 3RH1131-1BM40

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  220VDC 6A 3z 1ny segédkontaktor SN003642

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-220 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Segédérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003642

Gyártói cikkszám

3RH1131-1BM40

Gyártói típuskód

3RH1131-1BM40

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

220-220 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Teljesítménykapcsoló, egyenáramhoz ; Mágneskapcsoló 220VDC 6A 3z 1ny segédkontaktor