Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 23-26V 50/60Hz AC/DC AC-1 250A SN053165 - 3RT1456-6AB36

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  23-26V 50/60Hz AC/DC   AC-1 250A SN053165

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 23-26 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 55 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 23-26 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 275 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209506923

Sonepar cikkszám

SN053165

Gyártói cikkszám

3RT1456-6AB36

Gyártói típuskód

3RT1456-6AB36

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

23-26 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

55 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

23-26 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

275 A

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

55.16240625 kW

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

23-26 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

97 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

teljesítménykontaktor AC-1 275 A / 690 V / 40 °C 3 pólusú, Uc: 23-26 V AC(50-60 Hz) / DC hajtás: hagyományos segédérintkezők 2 NO + 2 NC főáramkör: gyűjtősín vezérlés és segédáramkör: csavaros kapocs SIRIUS kapcsoló nem terhelés 3RT vagy 14indukciós gyenge. A 3RT1 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik annak optimálisan összehangolt termékeivel. Meggyőző teljesítményt nyújtanak a kompakt kialakításnak köszönhetően, nagy érintkezési megbízhatósággal. Kombinálhatók a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével. A kontaktorok a legjobb csatlakozást kínálják az automatizálási szinthez minden alkalmazáshoz (közvetlenül vagy PLC bemeneten keresztül). Az előre telepített segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát. A 3RT1 kontaktorok klímaállóak és világszerte használhatók (pl. IEC és UL/CSA). Különböző méretekben és széles teljesítménytartományban kaphatók. Működtethetők váltakozó árammal vagy egyenárammal, egyes változatok széles feszültségtartománnyal és PLC vezérlő bemenettel rendelkeznek. A készülékek a főáramkörbe sínek vagy dobozkapcsok segítségével csatlakoztathatók. A segéd- és vezérlőáramkörhöz rugós csatlakozókkal is kaphatók a gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás érdekében. Tartozékok széles választéka áll rendelkezésre ezekhez a kontaktorokhoz, mint például a huzalozási ráfordítást jelentősen csökkentő vezetékkészletek, segédkapcsolók vagy kapocsfedelek. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.