Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230V AC, 4z4ny SN149653 - 3TH4244-0AL2

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 230V AC, 4z4ny SN149653

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 4

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209047877

Sonepar cikkszám

SN149653

Gyártói cikkszám

3TH4244-0AL2

Gyártói típuskód

3TH4244-0AL2

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Segédérintkezők száma, záró:

4

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

6 A

Illesztőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

    Kontaktorrelé

    A SIRIUS 3TH4 kontaktorrelék megbízható kapcsolási megoldásokat kínálnak a vezérlőáramkörök számára.

    Technikai részletek:

    • DIN EN 50011 szabvány
    • 4NO + 4NC érintkező
    • Csavaros kapocs AC működés 230 V AC 50/60 Hz
    • Segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához
    • Akár 10 segédáramkör egyidejű kapcsolása
    • Klímaálló kivitel
    • Nagy érintkezési megbízhatóság
    • IEC és UL/CSA engedélyek
    • Váltóáramú vagy egyenáramú működés
    • 8 vagy 10 pólusú kivitel
    • Tartozékok: túlfeszültség-csillapítók, időkésleltető blokkok, tengelykapcsolók

    Ügyfélelőnyök:

    • Megbízható és biztonságos működés a pozitív hajtású érintkezőknek köszönhetően
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek a globális engedélyek révén
    • Rugalmas konfigurációk a különböző működési igényekhez
    • Egyszerű telepítés a csavaros kapocs rendszernek köszönhetően