Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 10A 8z2ny GT54358 - 3TH4382-0AP0

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 10A 8z2ny GT54358

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 8

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209049628

Sonepar cikkszám

GT54358

Gyártói cikkszám

3TH4382-0AP0

Gyártói típuskód

3TH4382-0AP0

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

8

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

277-277 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

6 A

Illesztőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

    Kontaktorrelé, 82E

    A SIRIUS 3TH4 kontaktorrelék a vezérlőjelek kapcsolásához ideális megoldást nyújtanak, megbízható csatlakozási technológiával és klímaálló kivitelben.

    Műszaki adatok:

    • 8 NO + 2 NC érintkező
    • Csavaros kapocs
    • AC működés: 230 V AC 50 Hz, 277 V 60 Hz
    • Pozitív hajtású működés biztonsági alkalmazásokhoz
    • 10 segédáramkör egyidejű kapcsolása
    • IEC és UL/CSA engedélyek
    • Változatos kivitelek: 8 vagy 10 pólusú

    Ügyfél előnyök:

    • Magas érintkezési megbízhatóság
    • Könnyű telepítés a csavaros kapocs rendszernek köszönhetően
    • Széleskörű alkalmazhatóság a globális engedélyek révén
    • Rugalmas működési lehetőségek váltóáramú vagy egyenáramú rendszerekhez
    • Elérhető tartozékok, mint túlfeszültség-csillapítók és időkésleltető blokkok