SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 15kW 3Főé 1z1nySé S0 GT68592 - 3RT2027-1AP00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 15 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 50 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209789647
Sonepar cikkszám
GT68592
Gyártói cikkszám
3RT2027-1AP00
Gyártói típuskód
3RT2027-1AP00
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
50 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
11 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
14.709975 kW
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
32 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
22 A
- AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V
- 3 pólusú, 230 V AC, 50 Hz
- Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
- Csavaros kapocs, méret: S0
- Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
- IEC és UL/CSA kompatibilitás
- IE3/IE4-kompatibilis
- Rugós csatlakozók a gyors és karbantartásmentes csatlakozás érdekében
- Kompakt kialakítás nagy érintkezési megbízhatósággal
- Csökkentett tervezési bonyolultság az integrált segédkapcsolók révén
- Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozókkal
- Széles méret- és teljesítménytartomány
- Szabványosított tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
- Vezetékezési költségek jelentős csökkentése a moduláris rendszer által
Teljesítménykontaktor
A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához optimális megoldást nyújt, kiemelkedő teljesítménnyel és megbízhatósággal.