SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 18,5kW 3z0nyFőé 1z1nySé S2 SN128871 - 3RT2035-1AP00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 18.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 60 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209939226
Sonepar cikkszám
SN128871
Gyártói cikkszám
3RT2035-1AP00
Gyártói típuskód
3RT2035-1AP00
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
60 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
18.5 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
22.0649625 kW
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
41 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
35 A
- AC-3e/AC-3, 41 A
- 18,5 kW / 400 V
- 3 pólusú, 230 V AC, 50 Hz
- Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
- Csavaros kapocs, méret: S2
- Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4-kompatibilis
- AC és DC működéssel, különféle méretekben és teljesítménytartományban
- Kompakt kialakítás, nagy érintkezési megbízhatóság
- Könnyű kombinálhatóság rakományadagoló alkatrészekkel
- Gyárilag tesztelt eszközkombinációk
- Integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
- Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozókkal
- Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás rugós csatlakozókkal
- Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
- Vezetékezési költségek jelentős csökkentése a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszerrel
Teljesítménykontaktor
A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktorok optimálisan összehangolt termékek, amelyek megbízható motorok kapcsolására szolgálnak.