SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 22A 4zFőé SN072631 - 3RT2317-1AP00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209785144
Sonepar cikkszám
SN072631
Gyártói cikkszám
3RT2317-1AP00
Gyártói típuskód
3RT2317-1AP00
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
4
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
22 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
12 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
8.5 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
4 kW
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
- Maximális áram: 22 A
- Maximális feszültség: 400 V
- Hőmérséklet-tartomány: -40 °C-tól 40 °C-ig
- 4 pólusú kivitel
- 230 V AC működés, 50/60 Hz
- Csavaros kapocs és rugós csatlakozók elérhetősége
- Klímaálló, IEC és UL/CSA tanúsítással
- Kombinálhatók a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével.
- Gyárilag tesztelt eszközkombinációk a megbízhatóság érdekében.
- Beépített segédkapcsolók csökkentik a konfiguráció bonyolultságát.
- Előlap csatlakozói leegyszerűsítik a vezetékezést.
- Széles tartozékválaszték, mint például segédkapcsolók és segédkioldók.
- Egyszerű, hatékony és mindig naprakész SIRIUS moduláris rendszer.
Kontaktor AC-1, 22 A, 400 V / 40 °C, 4 pólusú, 230 V AC, 50/60 Hz, csavaros kapocs, méret: S00 Kontaktor SIRIUS 3RT23
A 3RT23 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik, és meggyőző teljesítményt nyújtanak a kompakt kialakításnak köszönhetően, nagy érintkezési megbízhatósággal.