Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 22kW 3z0nyFőé 1z1nySé S2 SN160393 - 3RT2036-3AL20

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 22kW 3z0nyFőé 1z1nySé S2 SN160393

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 22 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 70 A

  • Alkalmas soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209941526

Sonepar cikkszám

SN160393

Gyártói cikkszám

3RT2036-3AL20

Gyártói típuskód

3RT2036-3AL20

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

22 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

70 A

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

29.41995 kW

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

51 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

41 A

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT2 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik, amelyek megbízható teljesítményt nyújtanak kompakt kialakításukkal.

    Műszaki részletek:

    • AC-3e/AC-3, 51 A
    • 22 kW / 400 V
    • 3 pólusú
    • 230 V AC, 50/60 Hz
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
    • Főáramkör: csavaros kapocs
    • Vezérlő és segédáramkör: rugós kapocs
    • Méret: S2
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis

    Vásárlói előnyök:

    • Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével.
    • Csökkenti a tervezés bonyolultságát az integrált segédkapcsolók révén.
    • Leegyszerűsíti a vezetékezést az előlap csatlakozóival.
    • Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás a rugós csatlakozók révén.
    • Széles tartozékválaszték, mint például segédkapcsolók és segédkioldók.
    • Csökkenti a vezetékezési költségeket a rendelkezésre álló összekötő és funkciómodulokkal.
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.