SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 22kW 3zFő 1z+1nySé SN159823 - 3RT2446-1AP00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 140 A
Alkalmas soros beépítésre - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047621027890
Sonepar cikkszám
SN159823
Gyártói cikkszám
3RT2446-1AP00
Gyártói típuskód
3RT2446-1AP00
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
140 A
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
29.41995 kW
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
44 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
- Főáramkör: dobozkapocs
- Vezérlő és segédáramkör: csavaros kapocs
- Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
- Méret: S3 SIRIUS 3RT24
- Működési feszültség: 230 V AC, 50 Hz
- Klímaállóság: IEC és UL/CSA szabványoknak megfelelő
- Széles teljesítménytartomány: AC és DC működéssel
- A beépített segédkapcsolók csökkentik a konfiguráció bonyolultságát.
- Az előlap csatlakozói leegyszerűsítik a vezetékezést.
- Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével.
- Számos eszközkombináció gyárilag tesztelt.
- Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.
Kontaktor AC-1
A 3 pólusú, 140 A, 690 V / 40 °C kontaktor optimális teljesítményt nyújt kompakt kialakításával és megbízható érintkezési teljesítményével.