Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 2no+2nc kontakt AC3:11KW GT95352 - 3RT2526-1AP00

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 2no+2nc kontakt AC3:11KW GT95352

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 40 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209834842

Sonepar cikkszám

GT95352

Gyártói cikkszám

3RT2526-1AP00

Gyártói típuskód

3RT2526-1AP00

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

40 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

7.5 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

11.03248125 kW

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

-99999--99999 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

25 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

15.5 A

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT25 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik, és ideálisak motor terhelés emelésére vagy kapcsolására.

    Műszaki adatok:

    • AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V
    • 4 pólusú, 230 V AC, 50 Hz
    • Főérintkezők: 2 NO + 2 NC
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
    • Csavaros kapocs
    • Kompakt kialakítás
    • Klímaálló, IEC és UL/CSA tanúsítványokkal
    • AC és DC működés különböző méretekben
    • Rugós csatlakozók a gyors és karbantartásmentes csatlakozás érdekében

    Ügyfél előnyök:

    • Magas érintkezési megbízhatóság kompakt kialakítás mellett
    • Könnyű kombinálhatóság más rakományadagoló alkatrészekkel
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozókkal
    • Széleskörű tesztelt eszközkombinációk
    • Integrált segédkapcsolók a tervezés bonyolultságának csökkentésére
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész és hatékony