Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 3kW 3zFő 1nySé S00 SN091586 - 3RT2015-1AN22

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 3kW 3zFő 1nySé S00 SN091586

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 3 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 18 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209866904

Sonepar cikkszám

SN091586

Gyártói cikkszám

3RT2015-1AN22

Gyártói típuskód

3RT2015-1AN22

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

3 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

18 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

3 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

2.20649625 kW

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-220 V

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

7 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

6.5 A

teljesítménykontaktor, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3 pólusú, 220 V AC, 50/60 Hz, segédérintkezők: 1 NC, csavaros kapocs, méret: S00 SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához. A 3RT2 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik annak optimálisan összehangolt termékeivel. Meggyőző teljesítményt nyújtanak a kompakt kialakításnak köszönhetően, nagy érintkezési megbízhatósággal. Kombinálhatók a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével. Számos eszközkombinációt gyárilag teszteltek. A kontaktorok minden alkalmazáshoz a legjobb csatlakozást kínálják az automatizálási szinthez (párhuzamosan, ASi-n vagy IO-Link-en keresztül): Az integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát. Az előlap csatlakozói leegyszerűsítik a vezetékezést. A 3RT2 kontaktorok éghajlatállóak, világszerte használhatók (pl. IEC és UL/CSA), és IE3/IE4-kompatibilisek. Különféle méretekben és széles teljesítménytartományban kaphatók AC és DC működéssel. A csavaros sorkapcsokon kívül minden készülék rugós csatlakozókkal is elérhető a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében. A tartozékok széles választéka, mint például a segédkapcsolók, segédkioldók stb., minden mérethez szabványosított. A rendelkezésre álló összekötő modulok, funkciómodulok és a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer jelentősen csökkenti a vezetékezési költségeket. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.