Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 3kW 3zFőé 1zSé S00 GT77602 - 3RT2015-1AP02

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  230VAC 3kW 3zFőé 1zSé S00 GT77602

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 3 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 18 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209786585

Sonepar cikkszám

GT77602

Gyártói cikkszám

3RT2015-1AP02

Gyártói típuskód

3RT2015-1AP02

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

3 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

18 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

3 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

2.20649625 kW

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

7 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

6.5 A

    Teljesítménykontaktor

    A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához optimális megoldást kínál, kompakt kialakítással és nagy érintkezési megbízhatósággal.

    Technikai részletek:

    • AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 230 V AC, 50/60 Hz
    • Segédérintkezők: 1 NC
    • Csavaros kapocs, méret: S00
    • Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes csatlakozás érdekében

    Vevői előnyök:

    • Csökkenti a tervezés bonyolultságát az integrált segédkapcsolók révén
    • Leegyszerűsíti a vezetékezést az előlap csatlakozóival
    • Széles méret- és teljesítménytartomány a felhasználási igényekhez
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Összekötő modulok és funkciómodulok csökkentik a vezetékezési költségeket
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszernek köszönhetően