Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 3z+1ny kontakt S00 GT68714 - 3RH2131-1AP00

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 3z+1ny kontakt S00 GT68714

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Segédérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209847484

Sonepar cikkszám

GT68714

Gyártói cikkszám

3RH2131-1AP00

Gyártói típuskód

3RH2131-1AP00

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

3

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Illesztőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

    Teljesítménykontaktor

    A SIRIUS 3RT2 motorok kapcsolásához tervezett zárt segédkapcsoló, amely optimális teljesítményt és megbízhatóságot kínál kompakt kialakításával.

    Műszaki részletek:

    • AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 230 V AC, 50/60 Hz
    • Segédérintkezők: 2 NO + 2 NC
    • Csavaros kapocs, méret: S00
    • Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Rugós csatlakozók a gyors és karbantartásmentes csatlakozás érdekében

    Vásárlói előnyök:

    • Magas érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően
    • Csökkentett tervezési bonyolultság az integrált segédkapcsolóknak köszönhetően
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozóival
    • Széles méret- és teljesítménytartomány a különböző alkalmazásokhoz
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Csökkentett vezetékezési költségek a moduláris rendszer által