SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 45kW 3z Főé 2z+2nySé SN092787 - 3RT2046-1AP04
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 45 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - -99999--99999 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 130 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047621024547
Sonepar cikkszám
SN092787
Gyártói cikkszám
3RT2046-1AP04
Gyártói típuskód
3RT2046-1AP04
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
45 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
-99999--99999 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
130 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
45 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
55.16240625 kW
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Segédérintkezők száma, záró:
2
Főérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
95 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
80 A
- AC-3e/AC-3, 95 A, 45 kW / 400 V
- 3 pólusú, 230 V AC, 50 Hz
- Segédérintkezők: 2 NO + 2 NC
- Csavaros kapocs, méret: S3
- Kivehető segédkapcsoló
- Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4-kompatibilis
- AC és DC működéssel, különféle méretekben és teljesítménytartományban
- Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében
- Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
- Gyárilag tesztelt eszközkombinációk
- A legjobb csatlakozást kínálja az automatizálási szinthez
- Integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
- Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozóival
- Széles választékú tartozékok minden mérethez
- Csökkentett vezetékezési költségek a moduláris rendszer révén
Teljesítménykontaktor
A SIRIUS 3RT2 motorok kapcsolásához tervezett teljesítménykontaktor, amely optimális teljesítményt és megbízhatóságot nyújt kompakt kialakításával.