SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 4kW 3zFőé 1zSé S00 GT77603 - 3RT2016-1AP02
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209784949
Sonepar cikkszám
GT77603
Gyártói cikkszám
3RT2016-1AP02
Gyártói típuskód
3RT2016-1AP02
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
3
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
22 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
8.5 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
3.67749375 kW
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
- AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V
- 3 pólusú, 230 V AC, 50/60 Hz
- Segédérintkezők: 1 NC
- Csavaros kapocs, méret: S00
- Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
- Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4-kompatibilis
- Rugós csatlakozók a gyors és karbantartásmentes csatlakozás érdekében
- Magas érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Csökkentett tervezési bonyolultság az integrált segédkapcsolók révén
- Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozókkal
- Széles méret- és teljesítménytartomány a különböző alkalmazásokhoz
- Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
- Csökkentett vezetékezési költségek a moduláris rendszernek köszönhetően
Teljesítménykontaktor
A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához optimális megoldást nyújt a kompakt kialakítás és a megbízható teljesítmény révén.