SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 4kW /AC3 +rögz. 2z 2nySé G68765 - 3RT1016-1AP04-3MA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 22 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209515772
Sonepar cikkszám
G68765
Gyártói cikkszám
3RT1016-1AP04-3MA0
Gyártói típuskód
3RT1016-1AP04-3MA0
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
22 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
4 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Segédérintkezők száma, záró:
2
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
8.5 A