Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 4z+4ny SN012175 - 3TH4293-0AP0

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 4z+4ny SN012175

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 277-277 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209048966

Sonepar cikkszám

SN012175

Gyártói cikkszám

3TH4293-0AP0

Gyártói típuskód

3TH4293-0AP0

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

277-277 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

6 A

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Illesztőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

3

Segédérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Kontaktorrelé, 44E, DIN EN 50011, 4 NO + 4 NC, csavaros kapocs AC működés 230 V AC 50 Hz, 277 V 60 Hz 3TH4 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben. A SIRIUS 3TH4 kontaktorrelék szabványnak megfelelő kapocsjelölésekkel és megbízható csatlakozási technológiával rendelkeznek. A kimenetek többszörösének köszönhetően akár 10 segédáramkör egyidejű kapcsolása is lehetséges. Az érintkezőket pozitív hajtású működésre tervezték a biztonsági alkalmazásokhoz, valamint a SUVA változatokhoz. A készülékek klímaállóak, nagy érintkezési megbízhatósággal rendelkeznek, és a megfelelő engedélyeknek (pl. IEC és UL/CSA) köszönhetően világszerte használhatók. A 3TH4 kontaktorrelék váltóáramú vagy egyenáramú működéssel, különböző változatokban, 8 vagy 10 pólusú kivitelben kaphatók. Az elérhető tartozékok közé tartoznak a túlfeszültség-csillapítók, az időkésleltető blokkok és a tengelykapcsolók.