Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló, 230VAC 5,5kW, 2z+2ny 4 pólus SN148191 - 3RT2517-1AP00

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló, 230VAC 5,5kW, 2z+2ny 4 pólus SN148191

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 22 A

  • Alkalmas soros beépítésre - Igen

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209844599

Sonepar cikkszám

SN148191

Gyártói cikkszám

3RT2517-1AP00

Gyártói típuskód

3RT2517-1AP00

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

22 A

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.67749375 kW

Főérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT25 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik, és ideálisak a motor polaritásának megváltoztatásához vagy kapcsolási terheléshez.

    Technikai részletek:

    • AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V
    • 4 pólusú, 230 V AC, 50/60 Hz
    • Főérintkezők: 2 NO + 2 NC
    • Csavaros kapocs
    • Kompakt kialakítás
    • Különféle méretek és széles teljesítménytartomány
    • Klímaálló, IEC és UL/CSA tanúsítványokkal
    • Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes csatlakozás érdekében

    Ügyfél előnyök:

    • Magas érintkezési megbízhatóság kompakt kialakítás mellett
    • Könnyű kombinálhatóság más rakományadagoló alkatrészekkel
    • Gyárilag tesztelt eszközkombinációk
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozókkal
    • Széles tartozékválaszték, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Hatékony és mindig naprakész SIRIUS moduláris rendszer