SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 5,5kW 3zFőé 1zSé S00 SN138683 - 3RT2017-1AP04-3MA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 22 A
Alkalmas soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209842854
Sonepar cikkszám
SN138683
Gyártói cikkszám
3RT2017-1AP04-3MA0
Gyártói típuskód
3RT2017-1AP04-3MA0
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
22 A
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
5.516240625 kW
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Segédérintkezők száma, záró:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
12 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
8.5 A
- AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V
- 3 pólusú, 230 V AC, 50/60 Hz
- Segédérintkezők: 2 NO + 2 NC
- Csavaros kapocs, méret: S00
- Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
- Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4-kompatibilis
- Rugós csatlakozók a gyors és karbantartásmentes csatlakozás érdekében
- Optimálisan összehangolt termékek a moduláris SIRIUS rendszer részeként
- Nagy érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Csökkentett tervezési bonyolultság az integrált segédkapcsolók révén
- Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozói által
- Széles méret- és teljesítménytartomány a különböző alkalmazásokhoz
- Szabványosított tartozékok széles választéka
- Vezetékezési költségek jelentős csökkentése a modulok és funkciómodulok révén
Teljesítménykontaktor
A SIRIUS 3RT2 motor kapcsolásához tervezett zárt segédkapcsoló, amely kiemelkedő teljesítményt és megbízhatóságot nyújt kompakt kialakításával.