Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 50Hz 4NO 50A 4P+1NO/1NC SN118749 - 3RT2327-1AP00

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 50Hz 4NO 50A 4P+1NO/1NC SN118749

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 7.5 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 50 A

  • Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 7.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118749

Gyártói cikkszám

3RT2327-1AP00

Gyártói típuskód

3RT2327-1AP00

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

50 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

7.5 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

4

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

15.5 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

15.5 A

kontaktor AC-1, 50 A, 400 V / 40 °C, 4 pólusú, 230 V AC, 50 Hz, segédérintkezők: 1 NO + 1 NC, csavaros kapocs, méret: S0 SIRIUS 3RT23 kontaktor gyenge vagy nem induktív terhelések kapcsolására. A 3RT23 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik annak optimálisan összehangolt termékeivel. Meggyőző teljesítményt nyújtanak a kompakt kialakításnak köszönhetően, nagy érintkezési megbízhatósággal. Kombinálhatók a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével. Számos eszközkombinációt gyárilag teszteltek. A kontaktorok a legjobb csatlakozást kínálják az automatizálási szinthez minden alkalmazáshoz (párhuzamosan, ASi-n vagy IO-Link-en keresztül): A beépített segédkapcsolók csökkentik a konfiguráció bonyolultságát. Az előlap csatlakozói leegyszerűsítik a vezetékezést. A 3RT23 kontaktorok klímaállóak és világszerte használhatók (pl. IEC és UL/CSA). Különféle méretekben és széles teljesítménytartományban kaphatók AC és DC működéssel. A csavaros sorkapcsokon kívül minden készülék rugós csatlakozókkal is elérhető a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében. A tartozékok széles választéka, mint például a segédkapcsolók, segédkioldók stb. minden mérethez szabványos. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.