Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 55kW 2z2nyFőé GT05963 - 3RT1054-6AP36

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 55kW 2z2nyFőé GT05963

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 55 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-240 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 160 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209507135

Sonepar cikkszám

GT05963

Gyártói cikkszám

3RT1054-6AP36

Gyártói típuskód

3RT1054-6AP36

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

55 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

220-240 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

160 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

55 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

73.549875 kW

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-240 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

115 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

97 A

    Töltőadagoló biztosíték nélküli

    A 3RA21 direkt-on-line indító a motorok védelmére és indítására szolgáló megbízható megoldás, amely már teljesen be van huzalozva és mechanikusan is csatlakoztatva van.

    Műszaki részletek:

    • Közvetlen indítás 400 V AC
    • S00 méret 1,10...1,60 A 24 V DC
    • Rugós terminál szabványos szerelősínre szereléshez
    • Koordináció típusa 2, Iq = 150 kA
    • 1 NO (kontaktor) 3RA
    • Klímaálló, IEC és UL/CSA szabványoknak megfelelő
    • IE3/IE4-re alkalmas
    • Beállítási tartomány 0,14 és 65 A között
    • Csavaros vagy rugós sorkapcsokkal
    • Opcionális SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés a gyárilag beépített kombinációknak köszönhetően
    • Csökkentett huzalozási ráfordítás az opcionális betápláló rendszer révén
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek a több mint 40 000 kombinációval
    • Hatékony védelmet és indítást biztosít a motorok számára
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész