SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC SN080594 - 3TH4391-0AL2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080594
Gyártói cikkszám
3TH4391-0AL2
Gyártói típuskód
3TH4391-0AL2
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
6 A
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Illesztőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
9
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
- 9 NO + 1 NC érintkező
- Csavaros kapocs
- AC működés, 230 V AC 50/60 Hz
- Positív hajtású működés a biztonsági alkalmazásokhoz
- Elérhető 8 vagy 10 pólusú kivitelben
- Túlfeszültség-csillapítók, időkésleltető blokkok és tengelykapcsolók elérhetők
- IEC és UL/CSA engedélyek
- Akár 10 segédáramkör egyidejű kapcsolása
- Nagy érintkezési megbízhatóság
- Szabványnak megfelelő kapocsjelölések
- Világszerte használható a megfelelő engedélyeknek köszönhetően
Kontaktorrelé, 91E
A SIRIUS 3TH4 kontaktorrelék a vezérlőjelek kapcsolásához tervezett megbízható és klímaálló eszközök.