Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VDC 8z2ny GT92649 - 3TH4382-0LB4

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VDC 8z2ny GT92649

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209505360

Sonepar cikkszám

GT92649

Gyártói cikkszám

3TH4382-0LB4

Gyártói típuskód

3TH4382-0LB4

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

6 A

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Illesztőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

8

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Kontaktorrelé, 82E, EN 50011, 8 NO + 2 NC, csavaros kapocs DC működés integr. varisztor 24 V DC 3TH4 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben. A SIRIUS 3TH4 kontaktorrelék szabványnak megfelelő kapocsjelölésekkel és megbízható csatlakozási technológiával rendelkeznek. A kimenetek többszörösének köszönhetően akár 10 segédáramkör egyidejű kapcsolása is lehetséges. Az érintkezőket pozitív hajtású működésre tervezték a biztonsági alkalmazásokhoz, valamint a SUVA változatokhoz. A készülékek klímaállóak, nagy érintkezési megbízhatósággal rendelkeznek, és a megfelelő engedélyeknek (pl. IEC és UL/CSA) köszönhetően világszerte használhatók. A 3TH4 kontaktorrelék váltóáramú vagy egyenáramú működéssel, különböző változatokban, 8 vagy 10 pólusú kivitelben kaphatók. Az elérhető tartozékok közé tartoznak a túlfeszültség-csillapítók, az időkésleltető blokkok és a tengelykapcsolók.