SIEMENS - Mágneskapcsoló 24V DC 3 pólus 1NO SN071277 - 3RT1016-1HB41
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 22 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209272743
Sonepar cikkszám
SN071277
Gyártói cikkszám
3RT1016-1HB41
Gyártói típuskód
3RT1016-1HB41
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
22 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
4 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
8.5 A