Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VAC 37kW 2z2nySé GT36362 - 3RT1045-1AC24

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  24VAC 37kW 2z2nySé GT36362

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 37 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 120 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209342941

Sonepar cikkszám

GT36362

Gyártói cikkszám

3RT1045-1AC24

Gyártói típuskód

3RT1045-1AC24

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

120 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

37 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-0 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

80 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

66 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 24VAC 37kW 2z2nySé