Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VAC 37kW 2z2nySé SN014513 - 3RT1045-1AB04

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  24VAC 37kW 2z2nySé SN014513

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209307827

Sonepar cikkszám

SN014513

Gyártói cikkszám

3RT1045-1AB04

Gyártói típuskód

3RT1045-1AB04

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

120 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

80 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

66 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

37 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 24VAC 37kW 2z2nySé