SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VAC 4kW 3z Főé 1ny Sé SN003416 - 3TF2001-6AC2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209297081
Sonepar cikkszám
SN003416
Gyártói cikkszám
3TF2001-6AC2
Gyártói típuskód
3TF2001-6AC2
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
3
Csatlakozási mód fő áramkör:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
2.6 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
1.15 kW
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Alkalmas soros beépítésre:
Igen