Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 11kW/AC3 3z Főé 2z2ny Sé/S0/ SN006911 - 3RT2026-1AF04

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  24VDC 11kW/AC3 3z Főé 2z2ny Sé/S0/ SN006911

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 40 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209837430

Sonepar cikkszám

SN006911

Gyártói cikkszám

3RT2026-1AF04

Gyártói típuskód

3RT2026-1AF04

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

40 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

7.5 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

11.03248125 kW

Főérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

25 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

15.5 A

teljesítménykontaktor, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3 pólusú, 110 V AC, 50 Hz, segédérintkezők: 2 NO + 2 NC, csavaros kapocs, méret: S0, kivehető segédkapcsoló Tápkontaktor SIRIUS 3RT2 motorok kapcsolásához. A 3RT2 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik annak optimálisan összehangolt termékeivel. Meggyőző teljesítményt nyújtanak a kompakt kialakításnak köszönhetően, nagy érintkezési megbízhatósággal. Kombinálhatók a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével. Számos eszközkombinációt gyárilag teszteltek. A kontaktorok minden alkalmazáshoz a legjobb csatlakozást kínálják az automatizálási szinthez (párhuzamosan, ASi-n vagy IO-Link-en keresztül): Az integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát. Az előlap csatlakozói leegyszerűsítik a vezetékezést. A 3RT2 kontaktorok éghajlatállóak, világszerte használhatók (pl. IEC és UL/CSA), és IE3/IE4-kompatibilisek. Különféle méretekben és széles teljesítménytartományban kaphatók AC és DC működéssel. A csavaros sorkapcsokon kívül minden készülék rugós csatlakozókkal is elérhető a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében. A tartozékok széles választéka, mint például a segédkapcsolók, segédkioldók stb., minden mérethez szabványosított. A rendelkezésre álló összekötő modulok, funkciómodulok és a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer jelentősen csökkenti a vezetékezési költségeket. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.