SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 11kW/AC3 3zFőé 1z1ny Sé/S0/ SN124318 - 3RT2026-1FB40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 40 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN124318
Gyártói cikkszám
3RT2026-1FB40
Gyártói típuskód
3RT2026-1FB40
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
40 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
7.5 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
11.03248125 kW
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
25 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
15.5 A
- AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V
- 3 pólusú, 24 V DC
- Bedugható dióda kombinációval
- Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
- Csavaros kapocs, méret: S0
- Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4-kompatibilis
- Rugós csatlakozók a gyors és karbantartásmentes csatlakozás érdekében
- Kompakt kialakítás nagy érintkezési megbízhatósággal
- Könnyű kombinálhatóság rakományadagoló egyéb alkatrészeivel
- Csökkentett tervezési bonyolultság az integrált segédkapcsolók révén
- Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozói által
- Széles méret- és teljesítménytartomány AC és DC működéssel
- Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
- Csökkentett vezetékezési költségek a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszerrel
Teljesítménykontaktor
A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktorok optimálisan összehangolt termékek, amelyek megbízható kapcsolást biztosítanak motorok számára.