SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 22kW 3zFőé 0z0nySé GT76204 - 3RT1036-3BB40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 22 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 55 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 22 kW
Alkalmas soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209296251
Sonepar cikkszám
GT76204
Gyártói cikkszám
3RT1036-3BB40
Gyártói típuskód
3RT1036-3BB40
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
55 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
22 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
50 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
41 A