Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 37kW 3zFőé S3 csavaros GT77610 - 3RT1045-1BB40

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  24VDC 37kW 3zFőé S3 csavaros GT77610

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209294431

Sonepar cikkszám

GT77610

Gyártói cikkszám

3RT1045-1BB40

Gyártói típuskód

3RT1045-1BB40

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

120 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

80 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

66 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

37 kW

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 24VDC 37kW 3zFőé S3 csavaros