Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 3kW 3nyFőé 1nySé SN096954 - 3RT2015-1KB41

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  24VDC 3kW 3nyFőé 1nySé SN096954

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 3 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 18 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209846944

Sonepar cikkszám

SN096954

Gyártói cikkszám

3RT2015-1KB41

Gyártói típuskód

3RT2015-1KB41

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

3 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

18 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

3 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

2.20649625 kW

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

7 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

6.5 A

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT2 kontaktorok kifejezetten az elektronikus vezérlőkhöz való közvetlen csatlakoztatásra tervezett motorok és segéd- és vezérlőáramkörök vezérlésére szolgálnak.

    Műszaki adatok:

    • AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 24 V DC
    • 0,7-1,25* Us
    • Beépített szupresszor diódával
    • Segédérintkezők: 1 NO
    • Csavaros kapocs, méret: S00
    • PLC kimenetekhez alkalmas
    • Nem bővíthető SIUS3 kiegészítő kapcsolóval
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis

    Ügyfél előnyök:

    • Kompakt kialakítás, amely meggyőző teljesítményt nyújt
    • Nagy érintkezési megbízhatóság
    • Integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
    • Előlap csatlakozók leegyszerűsítik a vezetékezést
    • Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás rugós csatlakozókkal
    • Számos eszközkombináció gyárilag tesztelve
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer