Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 4A 6z+2ny SN092726 - 3TH4262-0LB4

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 4A 6z+2ny SN092726

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092726

Gyártói cikkszám

3TH4262-0LB4

Gyártói típuskód

3TH4262-0LB4

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

6 A

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Illesztőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

6

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

    Kontaktorrelé, 62E

    A SIRIUS 3TH4 kontaktorrelé a vezérlőjelek kapcsolására szolgál, különböző vasúti alkalmazásokhoz tervezve.

    Technikai részletek:

    • DIN EN 50011 szabvány
    • 6 NO + 2 NC érintkező
    • Csavaros sorkapocs
    • Működési tartomány: 0,7...1,25xUS varisztorra csatlakoztatva
    • 24 V DC
    • 3TH4 segédkontaktor
    • Pozitív hajtású működés a biztonsági alkalmazásokhoz
    • Klímaálló és nagy érintkezési megbízhatóság
    • Elérhető váltóáramú vagy egyenáramú működéssel
    • 8 vagy 10 pólusú kivitel
    • Tartozékok: túlfeszültség-csillapítók, időkésleltető blokkok, tengelykapcsolók

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható csatlakozási technológia
    • Akár 10 segédáramkör egyidejű kapcsolása
    • Világszerte használható a megfelelő engedélyeknek köszönhetően (pl. IEC és UL/CSA)