SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 4kW 3zFőé 1nySé GT63687 - 3RT2016-1BB42
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 22 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011209784956
Sonepar cikkszám
GT63687
Gyártói cikkszám
3RT2016-1BB42
Gyártói típuskód
3RT2016-1BB42
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
22 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
4 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
3.67749375 kW
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Segédérintkezők száma, záró:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
8.5 A
- AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V
- 3 pólusú, 24 V DC
- Segédérintkezők: 1 NC
- Csavaros kapocs, méret: S00
- Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4-kompatibilis
- Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében
- Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
- Gyárilag tesztelt eszközkombinációk
- A legjobb csatlakozást kínálja az automatizálási szinthez
- Az integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
- Egyszerűsíti a vezetékezést az előlap csatlakozóival
- Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
- Csökkenti a vezetékezési költségeket a moduláris rendszer által
Teljesítménykontaktor
A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához optimális megoldást nyújt, kompakt kialakításával és megbízható teljesítményével.