Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 4kW 3zFőé 1nySé SN140671 - 3RT2016-1FB41

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  24VDC 4kW 3zFőé 1nySé SN140671

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 22 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209843561

Sonepar cikkszám

SN140671

Gyártói cikkszám

3RT2016-1FB41

Gyártói típuskód

3RT2016-1FB41

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

22 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

8.5 A

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.67749375 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

    Teljesítménykontaktor

    A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához optimálisan összehangolt termékekből álló moduláris rendszert kínál.

    Műszaki adatok:

    • AC-3e/AC-3, 9 A
    • 4 kW / 400 V
    • 3 pólusú
    • 24 V DC, integrált diódával
    • Segédérintkezők: 1 NO
    • Csavaros kapocs, méret: S00
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Rugós csatlakozók elérhetők a gyors csatlakozás érdekében

    Ügyfél előnyök:

    • Kompakt kialakítás, nagy érintkezési megbízhatósággal
    • Könnyű kombinálhatóság rakományadagoló alkatrészekkel
    • Gyárilag tesztelt eszközkombinációk
    • Optimális csatlakozás az automatizálási szinthez (párhuzamosan, ASi-n vagy IO-Link-en keresztül)
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozóival
    • Széles tartozék választék, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Csökkentett vezetékezési költségek a moduláris rendszer által