Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 5,5kW 2NO+2NC rugós csatlakozás SN163017 - 3RT2017-2FB44-3MA0

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 5,5kW 2NO+2NC rugós csatlakozás SN163017

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 22 A

  • Alkalmas soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209864955

Sonepar cikkszám

SN163017

Gyártói cikkszám

3RT2017-2FB44-3MA0

Gyártói típuskód

3RT2017-2FB44-3MA0

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

22 A

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

5.516240625 kW

Főérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, záró:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

8.5 A

AS-Interfész modul F90, digitális 4 DI/4 DQ, IP20 4 x bemenet 3 vezetékes érzékelőhöz 4 x kimenet, 2 A, 24 V DC maximum 6 A minden kimenethez Csatlakozás Combiconon keresztül Szélesség 90 mm Combicon csatlakozókészlet 3RX9810-0AA00 megrendelendő. AS-Interface – az intelligens terepi busz szabvány