Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 5,5kW 2z2nySé GT73752 - 3RT1024-1BB44-3MA0

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  24VDC 5,5kW 2z2nySé GT73752

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 40 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209516014

Sonepar cikkszám

GT73752

Gyártói cikkszám

3RT1024-1BB44-3MA0

Gyártói típuskód

3RT1024-1BB44-3MA0

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

40 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

12.5 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

5.5 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 24VDC 5,5kW 2z2nySé