SIEMENS - Mágneskapcsoló,37kW SN133426 - 3RT2045-1KB40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Főérintkezők száma, záró - 3
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 125 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047621026961
Sonepar cikkszám
SN133426
Gyártói cikkszám
3RT2045-1KB40
Gyártói típuskód
3RT2045-1KB40
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Főérintkezők száma, záró:
3
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
125 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
80 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
66 A
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
44.129925 kW
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
- AC-3e/AC-3, 80 A
- 37 kW / 400 V
- 3 pólusú
- 24 V DC, 0,8-1,2* Us
- Integrált varisztorral
- Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
- Csavaros kapocs, méret: S3
- PLC kimenetekhez alkalmas
- Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
- Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
- Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes csatlakozás érdekében
- Magas érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Csökkentett tervezési bonyolultság az integrált segédkapcsolók révén
- Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozókkal
- Gyárilag tesztelt eszközkombinációk a megbízhatóság érdekében
- Hatékony és mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszernek köszönhetően
Teljesítménykontaktor
A 3RT2 teljesítménykontaktor optimálisan összehangolt termékekkel biztosít megbízható teljesítményt és egyszerű telepítést.