Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 400V 3kW 3p 1No SN111510 - 3RT2015-2KB41

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 400V 3kW 3p 1No SN111510

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 3 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 18 A

  • Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 3 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111510

Gyártói cikkszám

3RT2015-2KB41

Gyártói típuskód

3RT2015-2KB41

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

3 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

18 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

3 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

2.20649625 kW

Főérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

7 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

6.5 A

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT2 kontaktorok kifejezetten elektronikus vezérlőkhöz való közvetlen csatlakoztatásra tervezett, kompakt kialakítású teljesítménykontaktorok, amelyek megbízható teljesítményt nyújtanak.

    Technikai részletek:

    • AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 24 V DC
    • 0,7-1,25* Us
    • Integrált elfojtó diódával
    • Segédérintkezők: 1 NO
    • Rugós kapocs, méret: S00
    • PLC-hez használható Coupling SIUS kapcsolóval 3 pólusú, vagy nem bővíthető 2 RT kapcsolóval
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis

    Vásárlói előnyök:

    • Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
    • Gyárilag tesztelt eszközkombinációk
    • Integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
    • Előlap csatlakozók leegyszerűsítik a vezetékezést
    • Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás rugós csatlakozókkal
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer