Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 400VAC 4kW 3zFőé 1zSé SN138672 - 3RT2016-2FB41

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 400VAC 4kW 3zFőé 1zSé SN138672

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 22 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209847132

Sonepar cikkszám

SN138672

Gyártói cikkszám

3RT2016-2FB41

Gyártói típuskód

3RT2016-2FB41

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

22 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

8.5 A

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.67749375 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

    Teljesítménykontaktor

    A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához optimális megoldást kínál, kompakt kialakításával és megbízható teljesítményével.

    Műszaki adatok:

    • AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 24 V DC
    • Beépített diódával
    • Segédérintkezők: 1 NO
    • Rugós kapocs
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Különféle méretek és széles teljesítménytartomány
    • Csavaros és rugós csatlakozók

    Vásárlói előnyök:

    • Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
    • Gyárilag tesztelt eszközkombinációk
    • Legjobb csatlakozás az automatizálási szinthez
    • Integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozóival
    • Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók és segédkioldók
    • Összekötő modulok és funkciómodulok csökkentik a vezetékezési költségeket
    • Hatékony és mindig naprakész SIRIUS moduláris rendszer