SIEMENS - Mágneskapcsoló 400VAC/DC 90kW 3P 2z2nySé S6 GT41360 - 3RT1056-6AV36
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 380-420 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 104 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 380-420 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 215 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209507586
Sonepar cikkszám
GT41360
Gyártói cikkszám
3RT1056-6AV36
Gyártói típuskód
3RT1056-6AV36
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
380-420 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
104 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
380-420 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
215 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
90 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
380-420 V
Segédérintkezők száma, záró:
2
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
185 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
160 A