Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Mágneskapcsoló 42VAC 11kW 2z+2nyFőé 40A/AC1 GT54560 - 3RT1526-1AD00

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  42VAC 11kW 2z+2nyFőé  40A/AC1 GT54560

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 42-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 40 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209420540

Sonepar cikkszám

GT54560

Gyártói cikkszám

3RT1526-1AD00

Gyártói típuskód

3RT1526-1AD00

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

42-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

40 A

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

25 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 42VAC 11kW 2z+2nyFőé 40A/AC1