SIEMENS - Mágneskapcsoló 48VDC 15kW 1z 1ny SN013613 - 3RT2027-2BW40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 15 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 48-48 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 50 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209839892
Sonepar cikkszám
SN013613
Gyártói cikkszám
3RT2027-2BW40
Gyártói típuskód
3RT2027-2BW40
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
48-48 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
50 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
11 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
14.709975 kW
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
32 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
22 A