Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 48VDC 32A 9kW 2zFőé 2z2nySé DC érintk GT20190 - 3TC4417-0AW4

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 48VDC 32A 9kW 2zFőé 2z2nySé DC érintk GT20190

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 9 kW

  • Főérintkezők száma, záró - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209034471

Sonepar cikkszám

GT20190

Gyártói cikkszám

3TC4417-0AW4

Gyártói típuskód

3TC4417-0AW4

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

9 kW

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

29 A

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, nyitó:

0

    Kontaktor

    A 3TC kontaktor egyenfeszültség kapcsolásához, 2 pólusú, megbízható teljesítményt nyújt kompakt kialakításával.

    Technikai részletek:

    • 2-es méret, 2-pólusú
    • DC-3 és 5, 32 A
    • Segédérintkezők: 22 (2 NO + 2 NC)
    • 48V DC működés
    • Különböző feszültségekkel és segédérintkezőkkel kapható
    • Világszerte használható (pl. IEC és UL/CSA)
    • Ívkamrák, mágnestekercsek és túlfeszültség-csillapítók tartozékok

    Ügyfél előnyök:

    • Kompakt kialakítás a helytakarékosság érdekében
    • Nagy érintkezési megbízhatóság
    • Hosszú kapcsolási állóképesség
    • Rugalmasság AC és DC működéssel